Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000174191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338109040012
EAN/GTIN:
     4043952268957
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 4 x 12, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0519*
€ 0,0809*
Lager 2478
unbekannt
1100
Frei Haus
ab € 0,0664*
€ 0,111*
1 Tag
unbekannt
100
€ 5,59*
ab € 0,163*
€ 0,223*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1100 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 122,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.