| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000181615 Herst.-Nr.: 009859480100000 EAN/GTIN: 4043952984789 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 4 - 80 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00985.948· Normart DIN 985 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m10 a4, edelstahlmutter din 985, din 985 m10, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1151* | € 0,1511* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 43,89* | € 60,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 48,99* | € 63,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 48,08* | € 64,26* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 651,46* | € 736,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,30292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|