Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1,2x 12 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183164
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100012012
EAN/GTIN:
     4051426002754
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 12mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00185*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36000 Stück
€ 0,0053*
€ 0,00631
pro Stück
ab 38000 Stück
€ 0,00332*
€ 0,00395
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00317*
€ 0,00377
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00304*
€ 0,00362
pro Stück
ab 114000 Stück
€ 0,00243*
€ 0,00289
pro Stück
ab 380000 Stück
€ 0,00219*
€ 0,00261
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00185*
€ 0,0022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.