| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000187241 Herst.-Nr.: 020107009060008 EAN/GTIN: 4051426697448 |
| |
|
| | |
| ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 02010.700· Normart ISO 2010· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 messing, din 964, din 964 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0921* | € 0,1305* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1014* | € 0,1431* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1132* | € 0,1482* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1114* | € 0,1508* | | | | Lager 2478 | | | | 400 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,1442* | € 0,1992* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1442* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 400 Boxen ( entspricht € 79,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|