| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000187374 Herst.-Nr.: 020109200060055 EAN/GTIN: 4051426699176 |
| |
|
| | |
| ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 02010.920· Normart ISO 2010· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, din 964, din 964 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0975* | € 0,1433* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1069* | € 0,1544* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1179* | € 0,1629* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1146* | € 0,1631* | | | | Lager 2478 | | | | 500 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,1508* | € 0,2132* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1508* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|