Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 70 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000192184
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040148100200070
EAN/GTIN:
     4043952415528
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode 04014.810· Normart ISO 4014
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4467*
€ 0,654*
5 Tage
550
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4835*
€ 0,6635*
1 Tag
543
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4975*
€ 0,6775*
7 Tage
775
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4836*
€ 0,678*
Lager 2478
775
125
pro Box
Frei Haus
ab € 0,6464*
€ 0,8931*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Boxen
€ 0,8931*
€ 1,06279
pro Box
ab 225 Boxen
€ 0,8005*
€ 0,9526
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7905*
€ 0,9407
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7505*
€ 0,8931
pro Box
ab 750 Boxen
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6464* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 125 Boxen ( entspricht € 111,6375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.