Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 20 5.6 AD W7 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000195611
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040175140100020
EAN/GTIN:
     4043952439845
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode 04017.514· Normart ISO 4017
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m10x20, din 933, din 933 m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1525*
5 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,1106*
€ 0,1564*
3 Tage
3060
200
€ 4,95*
ab € 0,1212*
€ 0,1612*
2 Tage
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,1232*
€ 0,1632*
Lager 2478
6000
400
Frei Haus
ab € 0,1664*
€ 0,2264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 90,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.