Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 65 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000196576
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040178100100065
EAN/GTIN:
     4043952449752
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 04017.810· Normart ISO 4017
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m 10x65 din 933 8.8, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1979*
€ 0,2797*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
3 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,2163*
€ 0,2863*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,2198*
€ 0,2898*
Lager 2478
1400
200
Frei Haus
ab € 0,327*
€ 0,4565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 91,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.