Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Federringe
>
Federring ohne Norm
>
Artikel
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 10x 8x 63 A 4 10 Stück
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-178000207552
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
068859410100063
EAN/GTIN:
4043952482841
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 63 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 06885.941· Länge 63mm· Normart DIN 6885· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
... >
Klapp-, Federstecker und Splinte
>
Federringe
>
Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung
Weitere Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
,
din 6885 10x8x63 a4
,
federring ohne norm
,
din 6885 a 4
,
Federringe
,
Reyher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,16*
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 30 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Boxen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 150 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen