Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 6 010.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000212657
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801000030006
EAN/GTIN:
     4043952512234
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07380.100· Normart ISO 7380
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m3x6 innensechskant, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m3, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 2.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 5500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 19500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 55000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 65000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2750000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.