Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M5x16 010.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000212790
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801100050016
EAN/GTIN:
     4043952513118
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07380.110· Normart ISO 7380
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube innensechskant m5x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.