| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000221130 Herst.-Nr.: 087658000101050 EAN/GTIN: 4043952597514 |
| |
|
| | |
| ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode 08765.800· Normart ISO 8765 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din 960 m10x1.25, sechskantschraube ohne norm, din 960 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1286* | € 0,1875* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1411* | € 0,1931* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1434* | € 0,1964* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1417* | € 0,199* | | | | Lager 2478 | | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,1928* | € 0,2722* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 108,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|