| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-178000222864 Herst.-Nr.: 133370000030005 EAN/GTIN: 4043952611876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 13337.000· Normart ISO 13337· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, iso 13337 3x5, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Reyher, Spannhülse, Spannhülsen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |