Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M10x 10 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229938
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883309219100010
EAN/GTIN:
     4043952674284
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 10 x 10 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode 88330.921· Normart REYHER-Artikel 88330· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindebuchse m10, din 8140, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5436*
€ 0,7436*
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5524*
€ 0,7624*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5427*
€ 0,7685*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5766*
€ 0,7966*
Lager 2478
250
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5461*
€ 0,8529*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8529*
€ 1,01495
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7929*
€ 0,94355
pro Box
ab 225 Boxen
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6902*
€ 0,82134
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Box
ab 750 Boxen
€ 0,6661*
€ 0,79266
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5461* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 85,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.