Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M10x1x20 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229952
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883319261010020
EAN/GTIN:
     4043952674420
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1 x20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
Abmessung:
10 x 1 x 20 A 2 S
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m10x20, din 8140, din 8140 m10, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
25
€ 5,59*
ab € 0,6598*
€ 0,8898*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,621*
€ 0,8962*
6 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 0,6381*
€ 0,8971*
7 Tage
150
25
€ 7,99*
ab € 0,6714*
€ 0,9014*
Lager 2478
150
75
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.