Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M12x1,5x24 A 2 15 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229961
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883319261215024
EAN/GTIN:
     4043952674512
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 12x1,5 x24 VE=S (15 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
Abmessung:
12 x 1,5 x 24 A 2 S
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din8140 am12x24, din 8140, din 8140 m12, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
165
15
€ 7,99*
ab € 1,2641*
€ 1,7041*
1 Tag
116
15
€ 5,59*
ab € 1,2754*
€ 1,7254*
1 Tag
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 1,1899*
€ 1,738*
6 Tage
165
15
€ 5,99*
ab € 1,2527*
€ 1,7395*
Lager 2478
165
45
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 91,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.