Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M14x1,25x12,4 A 2 15 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229963
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883319261412512
EAN/GTIN:
     4043952674536
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 14x1,25x12,4 VE=S (15 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
Abmessung:
14 x 1,25 x 12,4 A 2 S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
15
€ 5,59*
ab € 0,9237*
€ 1,2837*
1 Tag
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 0,8688*
€ 1,3027*
6 Tage
75
15
€ 5,99*
ab € 0,9072*
€ 1,304*
7 Tage
75
15
€ 7,99*
ab € 0,9401*
€ 1,3101*
Lager 2478
75
60
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.