Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M24x2x36 A 2 10 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229981
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883319262420036
EAN/GTIN:
     4043952674710
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 24x2 x36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
Abmessung:
24 x 2 x 36 A 2 S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
110
10
€ 7,99*
ab € 5,3161*
€ 6,8361*
1 Tag
77
10
€ 5,59*
ab € 5,3261*
€ 6,8361*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,9794*
€ 6,8889*
6 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 5,221*
€ 6,8951*
Lager 2478
80
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.