Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 6,3x 60 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000234282
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     914799230063060
EAN/GTIN:
     4051426633927
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 6,3 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 91479.923
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1099*
€ 0,1607*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1235*
€ 0,1685*
5 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1202*
€ 0,1709*
7 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,1289*
€ 0,1759*
Lager 2478
600
400
Frei Haus
ab € 0,1858*
€ 0,2652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 106,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.