Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 8x 38 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000234289
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     914799230080038
EAN/GTIN:
     4051426633996
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 8 x 38 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 91479.923
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1395*
€ 0,203*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1624*
€ 0,2124*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1525*
€ 0,2141*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,1693*
€ 0,2293*
Lager 2478
1000
300
Frei Haus
ab € 0,2748*
€ 0,3843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 115,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.