Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 8x 60 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000234292
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     914799230080060
EAN/GTIN:
     4051426634023
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 8 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 91479.923
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, din 7976 m8x60, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2017*
€ 0,2837*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,2241*
€ 0,2941*
5 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,2201*
€ 0,2966*
7 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,2338*
€ 0,3038*
Lager 2478
1800
200
Frei Haus
ab € 0,3719*
€ 0,4915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4778*
€ 0,56858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 98,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.