Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch ID 150mm L.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000480176
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0150-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645217301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase · Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk · Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte Eigenschaften:abriebfest · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar · Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Temperaturbereich:400°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 385mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Metallschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, druckschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 82,39*
4 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 92,352*
€ 100,212*
2 Tage
20
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 109,10*
Lager 2478
20
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 116,01*
3 Tage
20
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 116,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 116,01*
€ 138,05
pro Meter
ab 30 Meter
€ 116,00*
€ 138,04
pro Meter
ab 90 Meter
€ 115,99*
€ 138,03
pro Meter
ab 300 Meter
€ 115,98*
€ 138,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 107,28*
€ 127,66
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.160,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.