Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch ID 65mm L.5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000480258
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0065-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645214447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase · Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk · Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte Eigenschaften:abriebfest · Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Temperaturbereich:120°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 198mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 5m, druckschlauch, norres metallschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 24,53*
4 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,824*
€ 29,514*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 9,80*
ab € 26,172*
€ 32,002*
Lager 2478
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 33,58*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 27,40*
€ 33,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 33,58*
€ 39,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,53*
€ 38,71
pro Meter
ab 15 Meter
€ 32,51*
€ 38,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,02*
€ 36,91
pro Meter
ab 45 Meter
€ 31,01*
€ 36,90
pro Meter
ab 150 Meter
€ 31,00*
€ 36,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,11*
€ 33,45
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 167,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.