Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 160mm L.6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000481325
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0160-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Schweißrauchabsaugung · Absaugarm · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften:gewebeverstärkt · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω · RoHS konform Temperaturbereich:-10°C bis 80°C · kurzzeitig bis 110°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 43mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, 6m ansaugschlauch, ansauggarnitur, saugschlauch norres, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 57,09167*
€ 68,70167*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 89,57*
Lager 2478
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 89,95*
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 77,44*
€ 92,28*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 94,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 89,95*
€ 107,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 86,88*
€ 103,39
pro Meter
ab 18 Meter
€ 86,87*
€ 103,38
pro Meter
ab 54 Meter
€ 86,86*
€ 103,36
pro Meter
ab 180 Meter
€ 86,85*
€ 103,35
pro Meter
ab 500 Meter
€ 75,32*
€ 89,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 539,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0160-1003-0000000300
ab € 58,96667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.