Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6212 -RS1/C3 ID 60mm AD 110mm Breite22mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000516021
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10117080
EAN/GTIN:
     7316571369525
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 36,72*
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 31,02*
€ 39,22*
1
€ 3,19*
ab € 35,59*
€ 44,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,01*
€ 45,78*
Lager 2478
5
1
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 70,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10132350
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.