Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6228 -C3 ID 140mm AD 250mm Breite42mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000516616
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10147013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,45*
ab € 106,93*
€ 132,76*
Lager 2478
10
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 133,38*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 110,23*
€ 137,11*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 101,61*
€ 144,10*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.