Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP0410 P10 ID 4mm AD 5,5mm B.10mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000531978
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10122945
EAN/GTIN:
     4028977655708
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 4x7
trockengleitlager
NORDWEST Buchse PAP0410 P10 ID 4mm AD 5,5mm B.10mm PERMAGLIDE
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,59*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,62*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.