Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzrollenlager RA6008 C UUC0 ID 60mm AD 76mm Breite8mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000532996
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10138561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzrollenlager
kreuzrollenlager thk
kreuzrollenlager
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Innenringrotation· Außenring: einteilig, mit Trennung· Innenring: zweiteilig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,59*
ab € 92,54*
€ 116,63*
1 Tag
22
€ 5,45*
ab € 93,89*
€ 117,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 118,31*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.