Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenlaufrolle ZL5205 -DRS ID 25mm AD 62mm Breite50,4mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000539424
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10113697
EAN/GTIN:
     4012802807035
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: ohne Exzenter
Weitere Informationen:
Breite:
50,4 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballige Mantelfläche
Gewicht:
0,38 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
62 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, Wälzlager, Zapfenlaufrolle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 62,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 62,66*
6 Tage
144
€ 10,00*
ab € 62,83*
€ 73,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,18*
€ 75,57*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 100,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.