| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000592932 Herst.-Nr.: 009331320160030 EAN/GTIN: 4051427267923 |
| |
|
| | |
| DIN 933 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00933.132· Normart DIN 933 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 10.9, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,9057* | € 1,251* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,999* | € 1,3185* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,0353* | € 1,3253* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,1174* | € 1,4174* | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,28* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|