| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000640977 Herst.-Nr.: 009611000122110 EAN/GTIN: 4051427316676 |
| |
|
| | |
| DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode 00961.100· Normart DIN 961 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961 10.9 m 12 x 1,25, din 961, din 961 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2756* | € 0,4022* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,372* | € 0,502* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,8003* | € 1,0839* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,8292* | € 1,0892* | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|