| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000641390 Herst.-Nr.: 040179480160130 EAN/GTIN: 4051427313101 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode 04017.948· Normart ISO 4017 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a4, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,5508* | € 2,2059* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,0187* | € 2,6487* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,2155* | € 28,3455* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,0039* | € 28,6522* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 26,91* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 120,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|