| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000641754 Herst.-Nr.: 087651000101035 EAN/GTIN: 4051427315488 |
| |
|
| | |
| ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode 08765.100· Normart ISO 8765 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din 960 10.9, sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0943* | € 1,4115* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,2185* | € 1,4785* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 1,2295* | € 1,4895* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,2074* | € 1,5032* | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 189,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|