| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001347100 Herst.-Nr.: 42804800 EAN/GTIN: 4059625388600 |
| |
|
| | |
| • Wandmontage• Material: Glas • Material Halteelement: Metall • mit Befestigungsmaterial• verdeckte Befestigung• Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Mundspülglas, Zahnputzbecher, hansgrohe zahnputzbecher glas, mundspülglas kristallglas, mundspülglas, Glasbecher, Trinkglas, Zahnbürstenhalter, Zahnputzglas |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,14* | € 173,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 152,13* | € 184,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,89* | € 189,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,33* | € 190,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,78* | € 191,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|