| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001347283 Herst.-Nr.: 42857670 EAN/GTIN: 4059625367384 |
| |
|
| | |
| • Wandmontage• Material: Metall • mit Befestigungsmaterial• verdeckte Befestigung• Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm • für 2 PapierrollenWeitere technische Eigenschaften:· Oberflächenschutz: lackiert· Werkstoff: sonstige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, hansgrohe toilettenpapierhalter, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,16* | € 146,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 118,35* | € 147,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,27* | € 150,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 129,66* | € 160,07* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,43* | € 166,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|