Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer Zesis M33, 150 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001347367
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74802000
EAN/GTIN:
     4059625340103
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• ComfortZone 150• Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 360°• Normalstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 214mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 81,47*
€ 104,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,90*
€ 105,23*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,97*
€ 107,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 108,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,30*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.