| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001347378 Herst.-Nr.: 74807000 EAN/GTIN: 4059625340219 |
| |
|
| | |
| • ComfortZone 200• Kaltwasser in Mittelstellung• Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°• Normalstrahl• mit Geräteabsperrventil• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 265mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,04* | € 189,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,76* | € 190,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 152,27* | € 191,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,43* | € 197,24* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,36* | € 198,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|