| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-178001366487 Herst.-Nr.: 99831284 EAN/GTIN: 5713834895548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | COMFORT 15-14 BU PM DACHDie hocheffizienten Grundfos-Pumpen COMFORT BU PM und BXU PM sind für die Umwälzung von Brauchwasser in Ein- und Zweifamilienhäusern konzipiert und sichern die sofortige Versorgung aller Wasserhähne mit Warmwasser. Die Pumpen haWeitere technische Eigenschaften:· Pumpenschaltung: sonstige· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 124· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95· Einbaulänge: 80mm· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 8,82· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Kommunikationsbus: ohne· Ovale Flanschform: Nein· Nennvolumenstrom: 0,35· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Drehzahlregelung Motor: ohne· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 7kW· Werkstoffgüte: sonstige· Nennstrom: 0,07A· Nenndurchmesser DN 15· Schutzart (IP) IP44· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Anschlussspannung: | 1x 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 161,91* | € 204,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 171,96* | € 210,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 178,93* | € 218,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 180,17* | € 219,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 182,29* | € 222,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|