| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001738197 Herst.-Nr.: 35373670 EAN/GTIN: 4059625415276 |
| |
|
| | |
| • Brausekopfgröße: 245 x 185 mm • Strahlart: Rain • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Material Strahlscheibe: Metall • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,1 l/min • Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 10,1 l/min • Unterster Funktionspunkt für die einwandfreie Funktion: 6,2 l/min • Mindestfließdruck: 0,8 bar • Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar• Montage: Decke · Wand • Anschlussgewinde G ½• für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Verstellbarer Kopf: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 483,69* | € 574,31* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,85* | € 577,16* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,63* | € 638,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,70* | € 641,40* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,10* | € 644,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|