| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001738212 Herst.-Nr.: 35383340 EAN/GTIN: 4059625414750 |
| |
|
| | |
| • Brausekopfgröße: 220 mm • Strahlart: Rain • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Material Strahlscheibe: Metall • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,4 l/min • Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 7,4 l/min • Unterster FunktWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Verstellbarer Kopf: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 516,80* | € 617,97* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,73* | € 621,02* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,54* | € 689,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,51* | € 689,87* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,55* | € 693,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|