Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtersystem 240 Aqittura M91 1 jet, Starter Set mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001738314
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76802670
EAN/GTIN:
     4059625391167
Suchbegriffe:
Zubehör
ZUBZIP
• besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Filterkopf · Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter • ComfortZone 240• Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°• Laminarstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,3 l/min • Keramikmischsystem• Rückflussverhinderer integriert• für Durchlauferhitzer geeignet• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich• getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser• gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf• Filterkapazität: 300 l • Filteranschluss: G ? Eingang und Ausgang • maximale Entnahmemenge (gefiltertes Wasser): 1,8 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 557,00*
€ 657,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,94*
€ 675,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,66*
€ 680,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,71*
€ 683,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,37*
€ 689,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,29*
€ 813,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,70*
€ 787,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,69*
€ 787,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,18*
€ 757,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 636,17*
€ 757,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,04*
€ 737,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 620,03*
€ 737,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,71*
€ 708,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.