Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtersystem 210 Aqittura M91 Ausziehschlauch 1 jet aBox Starter Set S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001738340
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76800800
EAN/GTIN:
     4059625391099
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Schlauchbox · Filterkopf · Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter • ComfortZone 210• Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150°• Laminarstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min • Keramikmischsystem• Rückflussverhinderer integriert• für Durchlauferhitzer geeignet• sBox für eine leise · leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank• Auszugslänge bis zu 76 cm• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich• getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser• gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf• Filterkapazität: 300 l • Filteranschluss: G ? Eingang und Ausgang • maximale Entnahmemenge (gefiltertes Wasser): 1,8 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Zubehör, ZUBZIP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,91*
€ 659,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,95*
€ 678,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,86*
€ 683,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,82*
€ 686,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,83*
€ 693,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,84*
€ 817,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,84*
€ 792,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,83*
€ 792,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,99*
€ 752,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 631,98*
€ 752,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,04*
€ 725,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 610,03*
€ 725,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,82*
€ 686,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.