Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001889055 Herst.-Nr.: 339227 EAN/GTIN: 4004338849344 |
| |
|
| | |
| mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß c: 16mm· Maß a: 60mm· Maß b: 60mm Weitere Informationen: | | Anzahl Löcher: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelwinkel, Winkel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,143* | € 0,207* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,17* | € 0,23* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,17* | € 0,23* | | | | Lager 2478 | | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,1704* | € 0,2308* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,20* | € 0,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 92,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|