Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverb.L.100mm B.15mm S.1,75mm STA sdmverz.Löcher 4 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178002424320
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verbindungsblech
Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß a: 100mm· Maß b: 15mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4
Weitere Suchbegriffe: flachverbinder gah, exzenterbeschlag, Verbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,14*
Lager 2478
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1122*
€ 0,1456*
1 Tag
200
100
€ 5,45*
ab € 0,112*
€ 0,154*
3 Tage
180
100
€ 5,49*
ab € 0,113*
€ 0,154*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,132*
€ 0,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.