Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG K40 .A16.1/2 ID 40mm AD 67mm Breite18mm UKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178002494761
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     10196938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse des Außenrings: genauer als P5 bzw. ABEC 5· Toleranzklasse des Innenrings: genauer als P5 bzw. ABEC 5
Weitere Informationen:
Anordnung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 274,01*
€ 335,80*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 276,09*
€ 335,80*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 274,61*
€ 335,80*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 277,32*
€ 337,22*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.