Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB1005xT736mm lichtgrau/signalblau 8 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000426030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100/2321V10A 7035/5005
EAN/GTIN:
     4050413086364
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Gehäuse· Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech· Gehäuse mit Rahmenverstärkung· Gesamttragfähigkeit 1500 kgSchubladen· Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug· mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen· Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben· Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung· Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle UnterteilungenLackierung· Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefertWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 50, 3 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Anzahl Schubladen:
8
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.228,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,61*
€ 1.707,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,62*
€ 1.673,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.406,61*
€ 1.673,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,08*
€ 1.585,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.332,07*
€ 1.585,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,56*
€ 1.529,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.285,55*
€ 1.529,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,20*
€ 1.461,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.