| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000427109 Herst.-Nr.: WNS118N-1500M40-E1691 7035/500 EAN/GTIN: 4051152160858 |
| |
|
| | |
| standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich · Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1· Anzahl Türen x H: 1 x 350mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 75 mm | Anzahl Türen: | 1 | Anzahl Schubladen: | 2 | Arbeitsplatte: | Buche Multiplex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 639,93* | € 749,2568* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,24* | € 760,38* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,77* | € 763,13* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 611,38* | € 764,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,29* | € 799,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|