| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000449813 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000449813 EAN/GTIN: 4054773029528 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Regalaußenmaße:Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 216,46* | € 269,3822* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,35* | € 295,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 255,37* | € 306,66* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 242,06* | € 310,45* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,26* | € 316,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|