Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Längsteiler Regalkasten
>
Artikel
Längsteiler f.Regalkasten L 600xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.MAUSER
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179000453732
Hersteller:
Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
31002204
EAN/GTIN:
4054773015927
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
... >
Betriebseinrichtungszubehör
>
Trennwände
>
Längsteiler
Weitere Suchbegriffe:
Kästen
,
Längs-/Quertrennwand
,
Längs-/Quertrennwände
,
Längsteiler
,
Trennwand
,
Trennwände
,
Warenlagerungssystem
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 36,98*
€ 47,31*
Lager 1498
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 37,05*
€ 47,36*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 48,72*
Lager 1375
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 38,67*
€ 50,68*
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 39,09*
€ 51,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 48,72*
€ 57,98
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 45,59*
€ 54,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,06*
€ 51,24
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 43,05*
€ 51,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,72*
€ 50,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,01*
€ 48,80
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 41,00*
€ 48,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,22*
€ 44,29
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,722* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Beutel (
entspricht € 97,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,46*
Ähnlich
Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl.
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,33*
Ähnlich
Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,42*
Ähnlich
Längsteiler, grau, für LxH 400 x 140 mm, VE 10 Stk.
Mauser
31002200
ab € 28,36*
Ähnlich
Längsteiler, grau, für LxH 600 x 90 mm, VE 10 Stk.
Mauser
31002203
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen