| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000482947 Herst.-Nr.: OX1000 G260 EAN/GTIN: 4014296954554 |
| |
|
| | |
| mit Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz · Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar · Flachsitz höhenverstellbar, mit abgerundeter Sitzvorderkante · Bezug 100 % Polypropylen, Netz 100 % Polyester · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürodrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 115,59* | € 138,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,90* | € 138,84* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 115,89* | € 141,77* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,89* | € 143,60* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,77* | € 149,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|